Ohm Electric COK-NB80W Noodle Cooker PULMORE White COKNB80W 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | COKNB80W |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Included Accessories | Dedicated power cord, instruction manual with warranty card |
| Mass (kg) | 1.3 (including dedicated power cord) |
| Rated Voltage | AC100V(50/60Hz) |
| Cable Length (m) | 1.4 |
| Main Unit Dimensions (mm) | [Stored] 162 x 118 x 145 [Used] 202 x 181 x 145 |
| Rated Power Consumption (W) | 550 |
| Inner Dimensions (mm) | [Pot] 140 x 75 (max. 50) x 140 |
| Maximum Capacity (L) | 0.8 |
| M Code | 84514275 |
| Berat (Kg) | 2.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan