FIRMAN Lawn Mower FGB541 1unit
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FGB541 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | Main Unit 290×300×410 ; With Shaft 1660×300×410 |
| Blade Rotation Direction | Counterclockwise |
| Fuel Mixture (L) | 25:1 |
| Spark Plug | BM6A |
| Fuel Capacity (L) | 1.2 |
| Cylinder Capacity (cc) | 41 |
| Engine Output (kW) | 1.5/1.7 |
| Engine Model | 541 |
| Ignition System | CDI |
| Cooling System | Air-cooled |
| Control System | Flexible drive shaft, pinion & gear |
| Maximum Power Output (rpm) | 7000 |
| Berat (Kg) | 10.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan