FIRMAN Penyemprot Air Tekanan Tinggi FKS-16S2 Knapsack Sprayer 1unit
Rp1.899.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FKS-16S2 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Dimensions (LxWxH) (mm) | 375×200×468 |
| Output Flow Rate (L/minute) | 1.8 – 1.9 |
| Spraying Distance (mm) | 1.136 – 1.552 |
| Chemical Tank Capacity (L) | 16 |
| Ignition System | Battery |
| Standard Nozzle | 4 Types |
| Spray Pressure (kg/cm²) | 2.6 – 3.2 |
| Engine Type | Diaphragm Pump 9–14 VDC |
| Maximum Power (V) | 13.39 |
| Spraying Duration (hour) | 4.9 |
| Berat (Kg) | 7.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 19 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan