VANJOH Double frame 101605 1pc

Rp559.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 101605
Unit 1pc
Included Accessories 2 mats (Oval window size 176 x 226mm / Square window size 179 x 229mm)
Dimensions (mm) Window size: 228 x 279
Color Brown
Mass (g) 1400
Outer Dimensions (mm) 570x332
Inner Dimensions (mm) 238x288
Finish processing Backboard flocking
Suitable Size Slicing
Package Cover box
M Code 33158169
Berat (Kg) 1.3
Tanggal Produk Terdaftar 19 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The perfect frame for gifts such as Shichigosan, weddings, and baby gifts
Feature
=Specification&"
"&Vertical

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan