Demix Tile Grout Water Repellent D1 Cement Grey 1kg 1pc

#Nomor SKU S051865917
Wishlist
Rp39.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D1
Unit 1pc
Reference Standards EN 13888
Pot Life (minute) 60
Color Cement Grey
Packaging (kg) 1
Water Requirement (ml) 300-330/1kg
Grout Joint Width (mm) 1-3
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2025
Terakhir Diperbaharui 18 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Mortar DEMIX D1 Pengisi Nat Tahan Penyerapan Air

TILE GROUT – WATER REPELLENT
Mortar instan pengisi nat keramik / granite tile / mosaik / marmer dan batu ala lainnya, dengan formulasi khusus WATER REPELLENT, sehingga penyerapan air rendah dan mencegah pertumbuhan jamur dengan pilihan warna – warna natural terbaik, terdiri dari campuran semen, polimer, pigment dan bahan aditif yang tercampur secara merata.
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
Keunggulan
·         Fleksibel
·         Tahan Penyerapan Air
·         Daya Rekat Tinggi
·         Tahan Terhadap UV
·         Warna tidak mudah pudar
·         Tahan terhadap gesekan/abrasi
·         Anti Jamur & Lumut
·         Nat tidak mudah Hancur dan retak
·         Aplikasi dengan lebar nat keramik / granite tile s/d 3 mm

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan