Demix Tile Grout Acid Resistant D2 Ivory 1kg 1pc

Rp54.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number D2
Unit 1pc
Reference Standard EN 1388
Form Powder
Color Ivory
Binder Portland Cement
Filler CaCO3 (to increase density and reduce porosity of the mixture)
Additives Water-Soluble Additives To Improve Mixing Performance
Pot Life (minute) 60-90
Packaging (kg) 1
Water Requirement (ml) 330-360/1kg
Berat (Kg) 1.0
Tanggal Produk Terdaftar 17 December 2025
Terakhir Diperbaharui 18 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
TILE GROUT ACID RESISTANT
Bahan pengisi nat keramik / granite tile / mosaik / marmer dan batu alam lainnya dengan formulasi khusus ACID RESISTANT*, yang mampu menahan cairan asam pembersih keramik / granite tile, sehingga menjadikan nat tidak mudah hancur dan retak, terdiri dari campuran semen, polimer, pigment dan bahan aditif yang tercampur secara merata dengan berbagai macam pilihan warna. *Tingkat keasaman Acid Resistant : HCL max 3%
Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Fitur
⦁ Tahan cairan asam pembersih keramik / granite / homogeneous tile
⦁ Tahan penyerapan air sehingga mencegah pertumbuhan jamur dan lumut.
⦁ Daya rekat tinggi & Nat tidak mudah hancur dan retak.
⦁ Mencegah efflorescence.
⦁ Tahan terhadap UV
⦁ Warna tidak pudar.
⦁ Tahan terhadap gesekan/abrasi.
⦁ Dapat diaplikasikan dengan lebar nat 1 s/d 5 mm
⦁ Dapat diaplikasikan untuk interior dan eksterior, dinding maupun lantai

Trowel karet | Spon | Sendok semen | Grout remover

Cara Aplikasi :

⦁ Aplikasikan adukan pada celah nat keramik/granite tile dengan roskam karet pada kemiringan 45°. Pastikan celah nat terisi dengan padat dan rata.
⦁ Bersihkan sisa adukan yang menempel pada permukaan keramik/granite tile dengan spons lembab, 10-20 menit setelah aplikasi.
⦁ Hasil terbaik dapat dicapai setelah 24 jam dari aplikasi nat pada permukaan keramik/granite tile.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan