Demix Ceramic Tile Adhesive C1 Light Grey 25kg 1pc
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C1 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Reference Standard | EN 12004:2001 |
| Color | Light Grey |
| Spread Rate (m²/kg) | ±5/25/3mm thickness |
| Application Thickness (mm) | ±3 |
| Pot Life (hour) | 3 @35°C |
| Open Time (minute) | 20 |
| Packaging (kg) | 25 |
| Form | Powder |
| Binder | Portland Cement |
| Additive | Water-soluble additive to improve mix performance |
| Water Retention | ASTM C1506-09: 99.94% |
| Compressive Strength | DIN 18555 Part 3: 14.00–18.00 N/mm² @28 days |
| Water Requirement (L) | 5.0-6.0 (per 25kg) |
| Adjustable Time (minute) | 15 |
| Time to Grout (hour) | 24 |
| Aggregate | Selected sand with a maximum grain size of 0.6mm |
| Initial Tensile Strength (N/mm²) | EN 1348:1997: 0.7–0.85 |
| Drying Shrinkage | ASTM C 596-01: <0.1% |
| Berat (Kg) | 25.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 17 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 18 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
DEMIX C1 PEREKAT KERAMIK
Mortar untuk pemasangan keramik pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tingg idan mencegah keramik terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan keramik dan ubin/ tegel di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor. Cocok untuk keramik dengan daya serap air tinggi/body berpori (water absorption > 0.5%).
Mortar untuk pemasangan keramik pada lantai dan dinding, terdiri dari campuran semen, pasir pilihan dan bahan aditif yang tercampur secara homogen dan konsisten, sehingga menghasilkan daya rekat yang tingg idan mencegah keramik terangkat (popping) akibat proses susut-muai.
Bisa diaplikasikan untuk pemasangan keramik dan ubin/ tegel di atas permukaan beton, plesteran, dan screed, outdoor dan indoor. Cocok untuk keramik dengan daya serap air tinggi/body berpori (water absorption > 0.5%).
Fitur
Keunggulan· Untuk keramik dengan water absorption > 0.5%.
· Dapat diaplikasikan untuk ubin/tegel.
· Kuat menahan beban tekan pada permukaan keramik.
· Tahan terhadap susut-muai.
· Daya rekat tinggi.
· Mencegah keramik terangkat (popping).
· Mencegah keramik bergeser pada saat dipasang
· Untuk indoor dan outdoor, dinding maupun lantai
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan