Azbil (Yamatake) Platinum resistance thermometer, thermocouple YYM ~ YYM3PN3250020A00 1pc

#Nomor SKU S051857752
Wishlist
Rp6.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number YYM3PN3250020A00
Unit 1pc
Type Single element
Standard JIS C 1604
Material (Sheath) ASTM316L (equivalent to SUS316L)
Lead Wire Length (mm) 2000
Sheath Length (mm) 500
M Code 07782985
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2025
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
●Sensor type: Pt100Ω●Lead wire type: PVC coated●Terminal type: M3 terminal●Temperature measurement range (°C): -40 to 250●Wiring method: 3-wire type●Regulated current (mA): 1●Tolerance/certificate: Class B/No inspection certificate

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan