Azbil (Yamatake) photoelectric sensor HP7-T11 1pc

#Nomor SKU S051852535
Wishlist
Rp1.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number HP7-T11
Unit 1pc
Type Photoelectric switch with built-in amplifier
Operating Temperature Range (°C) -30 to 55 (no freezing or condensation)
Protection Class IP67 (IEC standard)
Withstand Voltage 1000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute: Between live parts and case
Cable Length (m) 2
Detection Method Transmission type
Detection Distance 15m
Operation Mode NPN
Power Supply Voltage (V) DC 10.2 to 26.4 (ripple 10% or less)
Light Source 4 red elements (wavelength: about 645 nm)
Response Time 1msec (different frequency 3msec)
Current Consumption (mA) 25 or less
Insulation Resistance (MΩ) 20 or more (DC500V)
Protection circuit Prevention of malfunction when power is turned on (60 ms or less), power supply reverse connection protection, output short circuit protection
Storage Temperature Range (°C) -40 to 70 (no freezing or condensation)
Ambient Illumination to Use (Lx) Incandescent lamp: 10,000 or less, sunlight: 40,000 or less
Sensitivity Adjustment Operation buttons
M Code 51834495
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 16 December 2025
Terakhir Diperbaharui 18 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan