Tozen Ball Valve Bronze GBV 1inch 1pc
Rp399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GBV |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Model | GBV |
| Working Pressure | 42 bar C.W.P,10.3 bar @ 186°C |
| Working Temperature (°C) | -10 ~ 180 |
| Suitable Media | Water & Oil |
| Dimensions l (mm) | 77 |
| Dimension L (inch) | 3 |
| Dimensions h (mm) | 66.5 |
| Dimensions h (inch) | 2.6 |
| Dimensions d (mm) | 127 |
| Test pressure | Shell: 62 bar Hydrostatic, Seat: 45.5 bar Hydrostatic, 80psi (5.5 bar) Air |
| Material Part Body | Bronze (Gunmetal), ASTM : C83600 |
| Materials (cap) | Bronze (Gunmetal), ASTM : C83600 |
| Material Part Ball | Brass, ASTM : C37700 |
| Material Part Seat | PTFE |
| Material Part Stem | Brass, ASTM : C37700 |
| Material Part Seal | PTFE |
| Material Part Gland | Brass, ASTM : C36000 |
| Handle Part Materials | Steel |
| Dimensions, size (mm) | 1 |
| Dimensions Size (inch) | 1 |
| Berat (Kg) | 13.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 13 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 16 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan