HARTING Heavy duty power connector hoods Han B 9300100303 1pc

#Nomor SKU S051550639
Wishlist
Rp1.399.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9300100303
Unit 1pc
Material Aluminum die casting
Shape Low profile type
Size 10B
Type Panel mount housing
Operating Temperature Range (°C) -40 to +125
Material (Seal) NBR
Conform to (Han-Easy Lock) Yes
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Locking method Single lock lever
IP Grade IP65
M Code 24898924
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 11 December 2025
Terakhir Diperbaharui 12 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan