HARTING Heavy duty power connector hoods Han A 9210643001 1pc
Rp699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 9210643001 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Size | 24B |
| Type | Insert |
| Rated Voltage (V) | 250 |
| Operating Temperature (°C) | -40 to +125 |
| Rated Current (A) | 10 |
| Conform to | (PE contact) Yes |
| Conductor Cross Section Area (mm²) | 0.14 to 2.5 |
| Material (Insert Nut) | Polycarbonate + (PC) |
| Number of Contacts | 64 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Connection Method | Crimp terminal |
| Contact Gender | Male |
| M Code | 24898775 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 11 December 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan