FYH (Nippon Pillow Block) block seal non-contact type UCC series UCC205K3 1pc

Rp359.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UCC205K3
Unit 1pc
AS ONE Part Number 68-1916-13
M Code 5070671
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 10 December 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Cylindrical bore cartridge unit, non-contact seal
Feature
Cylindrical bore cartridge unit, non-contact seal

Specification
●Shaft diameter (mm): 25 ●Height (mm): 80 ●Thickness (mm): 34.1 ●Weight (kg): approx. 0.64

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan