KHK (KHK Gears) Ground Spur Gears SSG5-20 1pc

Rp3.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SSG5-20
Unit 1pc
Type Spur gear
Material S45C
Shape S1
Number of Teeth 20
Mass (kg) 3.83
Backlash (mm) 0.10 to 0.22
Tooth Width E (mm) 50
Hub Diameter (Φmm) 82
Overall Length G (mm) 75
Allowable Torque (Nm [kgfm]) Bending strength: 56.4 Tooth surface durability: 26.5
Hole Diameter (mm) AH725
Module (m) 5
Standard Circle Diameter C (Φmm) 100
Boss Length (mm) F:25
M Code 83326235
Berat (Kg) 4.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 December 2025
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Although the teeth are hardened, additional processing is possible.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan