JTEKT (formerly Koyo Seiko) Tapered Roller Bearing 30000 Series 30308DJR 1pc

#Nomor SKU S050646357
Wishlist
Rp439.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 30308DJR
Unit 1pc
Mass (kg) 0.757
Dimensions d (mm) 40
Outer Diameter D (Φmm) 90
Width B (mm) 23
Dimensions r (mm) 2 (minimum)
Dimension D (mm) 90
Chamfer Dimensions r (mm) 2(r1=1.5)
Dimension B (mm) 23
Dimension C (mm) 17
Dimension T (mm) 25.25
Inner Diameter d (Φmm) 40
Dimensions r1 (mm) 1.5 (minimum)
Coefficient (Axial load) Y1 = 0.73, Y0 = 0.40
Working point a (mm) 29.9
Basic Rated Load Cr (kN) 100
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Reference Mass (g) 757
Race ring Shape Tapered roller bearing
Constant e 0.83
M Code 56731438
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2025
Terakhir Diperbaharui 02 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan