JTEKT (formerly Koyo Seiko) Tapered Roller Bearing 30000 Series 30215JR 1pc
Rp689.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 30215JR |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass (kg) | 1.42 |
| Dimensions d (mm) | 75 |
| Outer Diameter D (Φmm) | 130 |
| Width B (mm) | 25 |
| Dimensions r (mm) | 2 |
| Dimension D (mm) | 130 |
| Chamfer Dimensions r (mm) | 2(r1=1.5) |
| Dimension B (mm) | 25 |
| Dimension C (mm) | 22 |
| Dimension T (mm) | 27.25 |
| Inner Diameter d (Φmm) | 75 |
| Dimensions r1 (mm) | 1.5 |
| Working point distance a0 (mm) | 27.6 |
| Basic Rated Load Cr (kN) | 178 |
| ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) | Correspondence |
| Reference Mass (g) | 1420 |
| Race ring Shape | Tapered roller bearing |
| M Code | 22235027 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 02 April 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan