Asahi Seiko Silver series pillow unit KP002 1pc

#Nomor SKU S050636563
Wishlist
Rp279.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KP002
Unit 1pc
Shape Pillow unit
Dimension L (mm) 80
Dimension H (mm) 22
Nominal Size of Mounting Bolt M6
Dimension A (mm) 16
Dimension S (mm) 4.5
Dimension B (mm) 16.5
Dimension N (mm) 7
Dimension J (mm) 63
Dimension H1 (mm) 7
Dimension H2 (mm) 43
Dimension A4 (mm) 34
Dimension A6 (mm) 4
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 76258874
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Compared to conventional ball bearing units, it is smaller and lighter, and the mechanical equipment is made more compact.
Since the bearing box has a center mark, positioning is easy.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan