TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) Snap Cover Chain RS60-NPSCA-U 1pc
Rp9.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS60-NPSCA-U |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | RS-SC |
| Type | Unit (160L) |
| Approximate Mass (kg/M) | 1.9 |
| Gap Intervals P (mm) | 19.05 |
| Pin Diameter D (mm) | 5.96 |
| Maximum Tensile Force (kN) | 6.28 |
| M Code | 72196679 |
| Berat (Kg) | 15.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments). * Depending on the delivery location, the delivery date may be postponed and additional shipping charges may be incurred.
Feature
Chain specifications: NP Link plate thickness t1 (mm): 2.4 Link plate thickness t2 (mm): 2.4 Link plate width H1 (mm): 18.1 Link plate width H2 (mm): 15.6 Roller diameter R (mm): 11.91 Maximum temperature range (°C): -10 to 80 Maximum allowable speed (m / min): 60 Resin cover h1 (mm): 8.5 Resin cover h2 (mm): 13.7 Resin cover L (mm): 35 Resin cover specifications: Normal Resin cover color: WhiteKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20Snap%20Cover%20Chain/TSUBAKI%20(Tsubakimoto%20Chain)%20Snap%20Cover%20Chain%20RS60-NPSCA-U%201pc/01S050280001-1.jpg)