TSUBAKI (Tsubakimoto Chain) RS50 Rock sprocket S type RS50-1B24TQ-S4835B 1pc
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS50-1B24TQ-S4835B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Number of Teeth | 24 |
| Shaft hole type | Surface pressure type |
| Chain Pitch (mm) | 15.875 |
| Tooth Width (mm) | 8.9 |
| Type | Sprocket |
| Type of Sign | B |
| Dimension L1 (mm) | 15.5 |
| Single or Double Strand | 1 |
| Tightening Torque (N m) | 8.3 |
| Roller Diameter (Φmm) | 10.16 |
| Chain No. | RS50 |
| Tightening Bolt (Size) | M5x20 |
| Hub Length L (mm) | 28 |
| Sleeve Type | S4 |
| Sprocket shape | B type |
| Shaft Hole Diameter (mm) | 35 |
| M Code | 48294251 |
| Berat (Kg) | 2.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Feature
Hardened tooth tipKetentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20RS50%20Rock%20sprocket%20S%20type/TSUBAKI%20(Tsubakimoto%20Chain)%20RS50%20Rock%20sprocket%20S%20type%20RS50-1B24TQ-S4835B%201pc/6oS050263240-1.jpg)