Mitsuboshi Belting V belt D type red RD97 1pc

#Nomor SKU S050232949
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RD97
Unit 1pc
Shape D
Size Non-standard
Type Red label
Belt Length (mm) 2464
Dimension T (mm) 19
Dimension W (mm) 31.5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
M Code 80412275
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2025
Terakhir Diperbaharui 27 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The core wire uses a high-strength polyester rope with high-stretching treatment.
It is suitable for high horsepower transmission and has excellent characteristics such as heat resistance, oil resistance, flame retardancy, and antistatic (electric resistance values all pass the US RMA standard).
When maintenance is difficult, the red label is extremely durable even under harsh conditions.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan