Kanemitsu SNS Power Sheave 8V10 540 x 8V-10 1pc

#Nomor SKU S050219971
Wishlist
Rp82.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 540 x 8V-10
Unit 1pc
Mass (kg) 177
Dimension H (mm) 45
Number of Flutes 10
Dimension B (mm) 295.4
Dimensions l (mm) 180
Overall Width (mm) 295.4
Dimension S2 (mm) 115.4
Groove Shape 8V
Dimensions Dm (mm) 535
M Code 76249932
Berat (Kg) 15.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan