Kanemitsu SNS power sheave 5V10 500 x 5V-10 1pc
Rp39.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 500 x 5V-10 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Mass (kg) | 95 |
| Dimension H (mm) | 26 |
| Number of Flutes | 10 |
| Dimension B (mm) | 182.9 |
| Dimensions l (mm) | 160 |
| Overall Width (mm) | 182.9 |
| Dimension S2 (mm) | 22.9 |
| Groove Shape | 5V |
| Dimensions Dm (mm) | 497.4 |
| M Code | 76248882 |
| Berat (Kg) | 15.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan