Kafuter Lem RTV Silikon untuk Elektronik Anti Air K-704B Black 1pc
Rp39.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | K-704B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black |
| Hardness Shore A | 30-40 |
| Working Temperature (°C) | -60 to 200 |
| Shelf Life (month) | 12 |
| Initial Curing Time (s) | ≤10 (25°C, min) |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 08 December 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
K-704 adalah silikon netral dengan komponen tunggal yang mengeras pada suhu ruang saat bersentuhan dengan kelembapan. Setelah mengeras, produk ini membentuk elastomer fleksibel yang memiliki performa baik pada suhu tinggi maupun rendah, dengan rentang suhu kerja -50°C hingga 200°C, dan tahan suhu hingga 250°C. K-704 memiliki sifat isolasi listrik dan penyegelan kelembapan yang sangat baik. Selain itu, lem ini menawarkan daya rekat yang kuat, ketahanan terhadap penuaan, stabilitas performa yang baik, serta mudah digunakan.
Description
K-704 is a single-component, neutral silicone that hardens at room temperature upon contact with moisture. Once cured, it forms a flexible elastomer that performs well at both high and low temperatures, with a working temperature range of -50°C to 200°C and temperature resistance up to 250°C. K-704 has excellent electrical insulation and moisture sealing properties. Furthermore, it offers strong adhesion, aging resistance, good performance stability, and ease of use.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































%20%26%20Pengelasan/Lem%2C%20Bahan%20Perbaikan/Sealant%2C%20Dempul/Lem%20Silikon/Kafuter%20Lem%20RTV%20Silikon%20untuk%20Elektronik%20Anti%20Air/Kafuter%20Lem%20RTV%20Silikon%20untuk%20Elektronik%20Anti%20Air%20K-704B%20Black%201pc/kbS050192731-1.jpg)