WIKA TANK Tangki Air Stainless Steel (Toren) TSW-50 500L 1unit

Rp2.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TSW-50
Unit 1unit
Type TSW-50
Volume (L) 500
Thickness (mm) 0,4
Thread Size (inch) 3/4
Tank Dimensions (∅xH) (mm) 700x1620
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 28 November 2025
Terakhir Diperbaharui 28 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
KENAPA HARUS PILIH TANGKI AIR WIKA?

⦁ Layanan Purna Jual Cepat & Responsif
⦁ Manufaktur Presisi Dengan Teknologi Jepang
⦁ Beragam Ukuran Untuk Semua Kebutuhan Anda
⦁ Didesain Untuk Keamanan dan Kekokohan Jangka Panjang
Fitur
5 - LAYER SHIELD TECHNOLOGY

1. Clamp Lock System
Tangki tetap aman dan kokoh saat angin kencang, getaran, atau gempa. Tidak mudah bergeser atau lepas dari rangka.

2. Full Welded Frame
Rangka dilas penuh untuk kekuatan jangka panjang. Kokoh, stabil, dan tidak perlu khawatir akan goyah atau rusak.

3. Dynabolt Anchor System
Sistem pengunci dynabolt menjaga tangki tetap aman di segala permukaan dan kondisi. Anti miring dan anti ambruk.

4. PUREGRADE Stainless
100% stainless steel SUS304+ terbaik tanpa pelapis kimia. Menjamin air tetap higienis, foodgrade, dan tahan korosi dalam jangka panjang.

5. Easy Drain Technology
Desain dasar cembung dan permukaan halus membuat pengurasan mudah dan tuntas.
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan