Fuji Electric Limit switch Push plunger AL-SP11 1pc

#Nomor SKU S049782455
Wishlist
Rp769.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number AL-SP11
Unit 1pc
Protection Class IP67 (IEC standard)
Type Of Actuator Push plunger type
Withstand Voltage Between terminals: 1000V, Between each terminal and non-charged metal part: 2000V
Insulation Resistance (MΩ) 100 or more between discontinuous terminals and between each terminal and non-charged metal part (with DC500V megger)
Mechanical Durability 10 million times
Electrical Durability 100000 times or more (snap action: 5A AC125V resistance load)
Shock Resistance (m/s²) 300
Vibration Resistance Double amplitude 1.5mm 10-55Hz (2 hours each in 3 directions)
Contact Part Snap action type
Operating Ambient Humidity (%RH) 95 or less
M Code 50025157
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 23 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan