Cosel DC noise filter SNR series SNR-10-223-T 1pc
Rp459.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | SNR-10-223-T |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Shape | With cover |
| Mass (g) | 150(max) |
| Type | Switching power supply output noise reduction type |
| Series | SNR |
| Rated Voltage (V) | DC50 |
| Terminal Shape | Screw |
| Operating Temperature (°C) | -40 to 71 (see derating characteristics) |
| Rated Current (A) | 10 (Peak 20) |
| Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) | 52 x 35 x 117 (W x H x D) [excluding protrusions] |
| Storage Temperature (°C) | -40 to 75 |
| DC Resistance (Max.) | 20(mΩ) |
| Insulation Resistance (MΩ) | 50 (DC500V min, normal temperature and humidity) [between terminal and mounting plate] |
| Safety Standard | UL60950-1, C-UL(CSA60950-1), EN62368-1 |
| Vibration (m/s²) | 19.6 [10 to 55Hz (2G) cycle 3 minutes each in X, Y, and Z directions for 1 hour] |
| Capacitor Capacitance (F) | (Nominal value) 22000p |
| Storage Humidity (%RH) | 20 to 95 (no condensation) |
| M Code | 19693818 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 21 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 April 2026 |
Informasi Produk
Feature
=Specification&""&Terminal block type
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan