Gates Unitta Asia Power grip GT pulley 5GT type P32-5GT-25-6F 1pc

#Nomor SKU S049407990
Wishlist
Rp969.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number P32-5GT-25-6F
Unit 1pc
Number of Teeth 32
Belt Width (mm) 25
Type GT pulley
Dimension L (mm) 40
Nominal Width (mm) 25
Dimension A (mm) 26.3
Dimension C (mm) (Step diameter) 42.0
Dimension W (mm) 30
Tooth Type 5GT
M Code 46962307
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 21 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan