Mitutoyo Micrometer Setting Standard 167-170 30inch 1pc
Rp2.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 167-170 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Accuracy (inch) | ±0.00035 |
| Diameter (inch) | 0.47 |
| Flatness (inch) | 1.2e-05 |
| Inch-Metric | Inch |
| Length (inch) | 30 |
| Measuring Face | Micro-lap finish |
| Parallelism (µm) | 8e-05 |
| Delivered | In a wooden box |
| Berat (Kg) | 1.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 21 January 2026 |
Informasi Produk
Description
Description
Used for adjusting the reference point of outside micrometers
Used for adjusting the reference point of outside micrometers
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan