HARTING Heavy Duty Connector Han-Eco B Series 24B 19432240253 1pc

#Nomor SKU S049188431
Wishlist
Rp4.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 19432240253
Unit 1pc
Spesifikasi ●Type: Housing●Series: Han-Eco B Series●Thread Size: 1 x M40●Mounting Type: Surface Mount●Manufacturer Size Code: 24B●IP Protection Rating: IP66●Size: 24B●Code Number: 183-7100
AS ONE Part Number 65-7483-17
M Code 69832938
Berat (Kg) 0.2
Tanggal Produk Terdaftar 19 November 2025
Terakhir Diperbaharui 04 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Han-Eco B housing and hood

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan