HARTING D-sub connector Harting male 25-pole 9653217701 1pc

#Nomor SKU S049185416
Wishlist
Rp189.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 9653217701
Unit 1pc
Spesifikasi Number of Contacts = 25 Male/Female = Male Body Orientation = Straight Mounting Type = Through Hole Pitch = 2.76mm Mounting Hardware = M3 Threaded Insert Current Rating = 6.5A Housing Material = Metal Length = 53.2mm Depth = 12.5mm
M Code 49763727
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 19 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan