Aihara Denki AUL Series (UL marking compliant) AUL-1KE 1pc
Rp17.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | AUL-1KE |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Spesifikasi | LP: 130, WP: 130, Terminal size: P: M4/M4, S: M4/M4, Insulation shield: E |
| A | 8 |
| Mass (kg) | 18 |
| W | With tap: 220 / Without tap: 180 |
| L | 182 |
| H | 210 |
| Frequency (Hz) | 50/60 |
| Current (A) | Primary current: 12.08~2.63/24.17~5.00, Secondary current: 14.17~5.00/28.33~10.0 |
| Standard | UL506 12th-edition(2000)/CSA C22.2 No.66(1988) |
| Rating | Continuous CONT |
| H1 | 160 |
| Number of Phases | 1 |
| Heat Resistance Class | 100VA to 3K:B(CLASS130)/5K to 50K:H(CLASS180) |
| Capacity (VA) | 1k |
| Primary Voltage (V) | 0-200-208-220-230-240 |
| Secondary Voltage (V) | 0-100-110-115-120 |
| M Code | 57464061 |
| Berat (Kg) | 19.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 March 2026 |
Informasi Produk
Description
A product group that complies with EU and North American standards. Products that have obtained overseas standards/UL marking and CE marking compliance.
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/Aihara%20Denki%20AUL%20Series%20(UL%20marking%20compliant)%20AUL-1KE%201pc/ffS049181555-1.jpg)