IDEC HS5D Series HS5D-02ZRNP 1pc
Rp679.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | HS5D-02ZRNP |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Color | Black/Red (operation head color) |
| Type | metal head type |
| Protection Class | IP67(IEC60529) |
| Contact Configuration | 2NC |
| Rated Insulation Voltage (V) | 300 |
| Insulation Resistance (MΩ) | Live metal part - non-charged metal part: 100 or more (at 500V DC megger) / Between different polarity live parts: 100 or more (at 500V DC megger) |
| Electric Shock Protection Class | Class II(IEC61140) |
| Rated Impulse Withstand Voltage (kV) | 4 |
| Vibration Resistance | Malfunction: 10 to 55Hz, single amplitude: 0.5mm/endurance: 30Hz, single amplitude: 1.5mm |
| Conduit Size | PG13.5 |
| Impact Resistance Durability (m/s²) | 1000 |
| M Code | 06207626 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 19 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan