Mitsubishi Electric FX5U series CPU unit FX5U-64MT/ES 1pc

#Nomor SKU S049006612
Wishlist
Rp15.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number FX5U-64MT/ES
Unit 1pc
Mass (kg) 1
Frequency (Hz) Rating: 50/60
Power Consumption (W) 40
Rated Voltage (V) AC100 to 240
Type of control Stored program iteration
Number of Outputs 32 points
Number of Input Points 32 points
Outer dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm) 220x90x83
Program Memory 64k steps (128k bytes, flash memory)
Power supply specifications AC power supply
Input Format Sink / source
Power capacity (mA) 1100 (5 VDC built-in)
In / Out control method Refresh method
Output Format Transistor (sink)
Operating Ambient Humidity (%RH) 5-95, no condensation
Number of Input / Output Points (Points) 256 or less
M Code 21033337
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 18 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan