Mitsubishi Electric Drive Unit for Sensorless Servo FR-E700EX Series FR-E720EX-0.4KNF 1pc
Rp20.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | FR-E720EX-0.4KNF |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Reduction Ratio | 4 types (1/5-1/30) |
| Type | Drive unit |
| Protection Class | Closed type (IP20) |
| Power Supply | Rated input (AC voltage/frequency) 3-phase 200-240V 50Hz/60Hz, AC voltage permissible fluctuation: 170-264V 50Hz/60Hz, frequency permissible fluctuation: ±5% |
| Type of control | Speed control/position control (point table) |
| Rated Current (A) | (Output) 3 |
| Cooling Method | Self-cooling |
| Communication Protocol | CC-Link/FL remote * Option cart required for communication support. |
| Compatible Motor | MM-GKR43, GV-0.2kW |
| Motor Capacity (kW) | 0.4 |
| M Code | 39595466 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 18 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 December 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan