TDK (TDK-Lambda) EMC Filter RSAL Series for Power Line RSAL-2003A 1pc

Rp209.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RSAL-2003A
Unit 1pc
Type Lug terminal type (Faston # 110)
Operating Temperature Range -25~+85°C
Rated Voltage 250V
Rated Voltage (V) [AC/DC] 250
Withstand Voltage AC.2500V 60s (between line ground)
Leakage Current 1mA max. [DC250V/60Hz]
DC Resistance (Max.) 150mΩ
Insulation Resistance (MΩ) 100min.[DC500V/1min]
Insulation Resistance 100MΩmin.(DC.500V/1min)
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances) Correspondence
Withstand Voltage (V) AC2500, 60sec [line - earth]
Attenuation Frequency Range (MHz) Differential mode: 0.8-30 (25dB guaranteed) , Common mode: 1-7 (25dB guaranteed)
M Code 46746612
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 15 November 2025
Terakhir Diperbaharui 12 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan