NGY Industrial Wall Fan NGY-2601WF 26inch 1pc

#Nomor SKU S048962063
Wishlist
Rp1.299.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NGY-2601WF
Unit 1pc
Motor Ball Bearing, 100% Full Copper Synchronous
Protection Thermofuse
Diameter (cm) 66
Diameter (inch) 26
Propeller 4-Blade Aluminum
Mode Swing On/Off, Tilting, 3 Speed
Swing Angle (°) 80
Electrical Power (W) 160
Frequency (Hz) 50
Voltage (V) 220
Speed (rpm) 1350 (max)
Airflow (m³/minute) 480
Sound Level (dB) < 80
Standard SNI Standard
Berat (Kg) 8.6
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2025
Terakhir Diperbaharui 13 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kipas Angin Terhandal untuk Pabrik, Gudang Atau Garasi Anda
Setiap pabrik, gudang dan garasi cenderung bersuasana panas yang tak tertahankan, terutama pada musim kemarau di Indonesia. Di ruangan yang pengap dan panas, produktivitas dan kenyamanan Anda akan berkurang. Dengan NGY-2601WF Anda dapat mendinginkan suhu ruangan Anda, meningkatkan produktivitas Anda dan tim Anda dengan angin kencang sepanjang hari – tanpa henti. 

Kualitas Heavy-duty. Tanpa Kompromi
Kipas angin industrial ini dilengkapi dengan motor heavy-duty berbahan tembaga dan handal, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan tahan lama. Kipas angin industrial elegan ini juga mempunyai 3 pilihan pengatur kecepatan, cocok untuk penggunaan sepanjang hari.  

Hembusan Angin Yang Amat Kuat
Baling pada kipas angin tornado ini berbahan aluminium dan memiliki 4 daun. Setiap daun kipas dapat memotong hawa panas untuk menghembuskan udara yang lebih dingin dan badai.  

On/Off Wide Swing
Kepala kipas angin NGY-2601WF dapat berosilasi dengan sudut yang lebih lebar, untuk menghembus angin badai ke berbagai arah yang lebih luas.  

Kokoh Dan Elegan
Kipas angin heavy-duty ini terbuat dari bahan dan finishing yang berkualitas tinggi, sehingga dapat membuat kipas angin ini lebih awet dan elegan.

Accessories:
- Wired Controller
- Wall-Mounting Bracket

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait