Azbil (Yamatake) Digital indicating controller C36TR ~ C36TR0UA10Y0 1pc

#Nomor SKU S048948685
Wishlist
Rp23.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C36TR0UA10Y0
Unit 1pc
Spesifikasi Traceability certification available
Mass (g) Approx. 300 (including mounting fixtures)
Standard JIS C 1602-1995
Type of Input Universal
Series SDC C36
Panel Size (mm) 96x96
Power Supply Voltage (V) AC100 to 240(50/60Hz)
Control Output relay
Type of Display Digital 4-digit, 7-segment LED display (PV: upper green/SP: lower orange)
Operation Ambient Temperature (°С) 23±2
Power Consumption (VA) Up to 12
Indication accuracy ±0.1%FS±1digit
Additional Functions 3 event relay outputs
Event Type PV upper limit, PV lower limit, PV upper and lower limits, deviation upper limit, deviation lower limit, deviation upper and lower limits, etc.
Sampling Period (ms) 100
M Code 7711043
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 13 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 April 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
[Included] Traceability certificate + Working measuring instrument report - Standard instrument calibration report (Japanese)
Feature
[Included] Traceability certificate + Working measuring instrument report - Standard instrument calibration report (Japanese)

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan