Avian Lem Epoxy Non Sag Resin + Hardener 800gr 1set(2pcs)

#Nomor SKU S048780803
Wishlist
Rp65.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1set(2pcs)
Size (gr) 800
Color Resin: Light Yellow, Hardener and Mixture: Brownish yellow
Specific Gravity (g/mL) 1,83 - 1,87 (mixture) at 30°C ASTM
Dilution Without thinner, ready to apply
Mixing Ratio 1:1
Drying Time Depends on circulation, temperature, and humidity; Gel Time : 60 - 90minute (25⁰C); 3-4 (Initial Dry); Min. 24 (Complete Dry)
Hardness Level 87 ASTM D2240, (Shore D)
Tensile Strength (N/mm²) 5-6
Coverage (m²/kg/layer) 4-5
Theoretical Solid Volume (%) 97.0 - 99.0 (mixture)
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 12 November 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Avian Non-Sag Epoxy Hemat adalah lem epoxy 2 komponen dengan harga ekonomis untuk merekatkanberbagaisubstrat seperti kayu, keramik, kaca, dan metal. Dapat diaplikasikan di atas substrat dalamkeadaanlembabmaupun basah. Avian Non-Sag Epoxy Hemat sudah mengandung filler sehingga dapat digunakan sebagai dempul.Sangat sesuai digunakan sebagai perekat untuk menutup berbagai macam keretakan atau kerusakan.
Fitur
Daya rekat kuat
Tidak mudah menetes
Tidak berbau tajam
Tanpa merkuri dan timbal
Kegunaan
Dapat digunakan pada material kayu, keramik, kaca, metal

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan