Changlu 1/2inch Dr Blue-Rim Deep Socket Wrench 6pt (Mata Soket Panjang) CL201221 21mm 1pc

Rp42.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CL201221
Unit 1pc
Size (mm) 21
Drive Size (inch) 1/2
Number of Points 6
Standard ISO 2725, DIN 3124
Material Chromium-vanadium steel forging
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2025
Terakhir Diperbaharui 08 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Feature
- Meet ISO 2725 DIN 3124 manufacturing requirements
- High quality chromium-vanadium steel forging, thin wall design, electroplated bright chromium is not easy to rust
- High torque, middle roll printing blue ribbon color design
- Note: Manual socket is not suitable for pneumatic tool

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan