UNI-T Digital Temperature Humidity Meter UT333S 1unit

#Nomor SKU S048632553
Wishlist
Rp759.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UT333S
Unit 1unit
Temperature (°C) -10 ~ 60, 0.1, ±1.0
Temperature (°F) 14 ~ 140, 0.2, ±2.0
Humidity (%RH) 0~100, 0.1, ±5% (20~80)
°C/°F Selection Yes
Max/Min Yes
Data Hold Yes
Overload Alarm Yes
Backlight Yes
Auto Power OFF Yes
Power 1.5V Battery (R03) X 3
Display (mm) 32x35
Product Color Red and grey
Size (mm) 110x53x26
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2025
Terakhir Diperbaharui 10 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UT333S is a stable, safe and reliable mini digital temperature humidity meter. With split type design, it is convenient and fast to measure the temperature accurately in different environments. The split type design is perfect for monitoring hard to reach and small ventilation ducts.
Feature
Features of UT333S Digital Temperature Humidity Meter
Certificates: CE, UKCA
- Precise temperature and humidity sensor
- Split type design with extendable spring cable for convenient measurement
- LCD screen
- Sampling time: 1s
Use
Indoor temperature and humidity measurement, Refrigerator temperature and humidity measurement

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait