UNI-T AC Current Clamp Sensor UTCS06A 1unit

#Nomor SKU S048632379
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number UTCS06A
Unit 1unit
Dimensions (mm) 158x65x33
AC Current (A) 1-400
Accuracy (%) ±2.5%±0.5A@50-60Hz, ±2.8%±0.5A@60-400Hz
Jaw Opening 28
Output Ratio (mV/A) 1
Wire Length (m) 1.1
True RMS Depends on the Multimeter
Response Time Depends on the Multimeter
Frequency (Hz) 50 ~400
Accuracy Depends on the Multimeter
Power Supply No need battery
Drop Test (m) 1
Overvoltage Category CAT III 300V, CAT II 600V
Certificates CE, UKCA
Waveform Display Adaptable Oscilloscope
Berat (Kg) 1.8
Tanggal Produk Terdaftar 10 November 2025
Terakhir Diperbaharui 11 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
UT-CS06A 400A AC Current Clamp is a current entry-level sensor for AC Current measurement of multimeter/data logger.
 
It suits most UNI-T multimeters and features a small-sized and convenient-to-use design, which is an ideal tool to extend the current ranges for the Multimeters.
Feature
Features of UT-CS06A 400A AC Current Clamp Sensor
Certificates: CE, UKCA
- Compact design, easy to operation
- 400A AC current measurement
- AC A Frequency: 50 Hz to 400 Hz
- Output ratio: 1mV/A
- Clamp Jaw size: 28mm
- Suitable for most UNI-T multimeters
- Drop protection: 1m
- Overvoltage category: CAT Ⅲ 300V/CATII 600V

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan