ARTOLITE Surfaced Light GMS CG 1X36 ACR SAVY with PANASONIC T8 LED 16W 6500K 1200mm 1unit

Rp809.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Length (mm) 1222
Material Steel Plate
Finishing Powder Coating
IP Rating 20
Lamp PANASONIC
Lamp Power (W) 16
Correlated Color Temperature (K) 6500
Input Voltage (V) 220
Lamp Holder G13
Housing Length (mm) 1200
Berat (Kg) 1.2
Tanggal Produk Terdaftar 05 November 2025
Terakhir Diperbaharui 05 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
Image on this page only as Representative Image, Please check the specifications of each size and color for details
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan