Mikrontec Thread Gauge Plug Gauge 48020051 M48x5, 5mm Pitch Diameter 1pc
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 48020051 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Gauge Type | Plug Thread Gauge |
| Thread Size | M48x5 |
| Pitch Diameter (mm) | 5 |
| Plug/Ring | Plug |
| Type | Go |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 04 November 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 07 November 2025 |
Informasi Produk
Description
The MikronTec limit thread plug gauge have a Go and a No-Go side. The go side must be able to be screwed in threads/threaded holes by hand without applying any force, whereas the No-Go side, which is indicated in red, must not fit in the test item. These gauges are used to check whether the actual thread of a test item is within a specified target range.
Conforms to DIN13 - ISO 1502
Right handled
High precision and fast μm production
Conforms to DIN13 - ISO 1502
Right handled
High precision and fast μm production
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan