Mikrontec Thread Gauge Plug Gauge 27010050 M27x3, 3mm Pitch Diameter 1pc

Rp9.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 27010050
Unit 1pc
Gauge Type Plug Thread Gauge
Thread Size M27x3
Pitch Diameter (mm) 3
Plug/Ring Plug
Type Go/No Go
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2025
Terakhir Diperbaharui 07 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The MikronTec limit thread plug gauge have a Go and a No-Go side. The go side must be able to be screwed in threads/threaded holes by hand without applying any force, whereas the No-Go side, which is indicated in red, must not fit in the test item. These gauges are used to check whether the actual thread of a test item is within a specified target range.
Conforms to DIN13 - ISO 1502
Right handled
High precision and fast μm production

Dokumentasi Produk

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan