ND Seiko Precision 4 Right Angle Master NDS0-0060-1515 1unit

Rp22.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number NDS0-0060-1515
Unit 1unit
Grade JIS0 Class
Dimensions (mm) 150x150x25
Material Granite
Case Dedicated Case Included
Squareness (µm) 3.5
Parallelism (µm) 3.5
Straightness (µm) 1.6
M Code 25653375
Berat (Kg) 2.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 November 2025
Terakhir Diperbaharui 01 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High precision is achieved through machine polishing and hand lapping.
The black luster, dense mineral grain structure, and uniform stone quality are achieved.
High stability, strength, and hardness are maintained.
Precision can be maintained even at room temperature.
Use
Purpose:
The straightness, squareness and parallelism of the four surfaces are measured with high precision, and this standard is used to check the accuracy of precision machine tools and as an evaluation standard for the assembly and test operation of equipment.

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan