MTMasaki Welding Machine MIG-120 1unit

#Nomor SKU S048621984
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MIG-120
Unit 1unit
Voltage (V) 220
Power (W) 450
Frequency (Hz) 50/60
Output Current Range (A) 20-120
Rated Input Capacity (kVA) 4
No. Load Voltage (V) 56
Wire Speed (m/minute) 2~13
Wire Diameter (mm) 0.8/1.0 (Flux Cored)
Duty cycle 0.6
Efficiency 0.8
Isolation Class F
Dimension WxLxH (cm) 38x20x21
Wire Feeder Type Built-in
Protection Model IP21
Berat (Kg) 3.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2025
Terakhir Diperbaharui 04 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
1x MTMASAKI Mesin Las Mig 120 3in1
1x Pistol las busur (2m)
1x Menangani Kabel (1.8m)
1x Kabel Tanah (1.2m)
1x Sikat
1x Topeng las
1x Sarung tangan las
1x Kawat Las 1.0mm
-Panduan pengguna
Fitur
3 in 1 MultiProcess Welder
MTMASAKI Mesin Las 3 in 1. Digital Travo Tanpa Gas MIG / Las Busur Manual MMA / Lift TIG las (Perlu membeli tambahan Lift TIG Torch, tidak termasuk). Kontrol karakteristik dinamis yang unik, busur las yang stabil, percikan sedikit, penampilan yang baik, efisiensi pengelasan yang tinggi.

Kontrol Sinergis untuk Kemudahan Penggunaan
MTMASAKI Mesin las MIG memiliki desain unitary MIG, perubahan otomatis tegangan & kecepatan umpan kawat dengan menyesuaikan arus. Mudah digunakan baik untuk pemula maupun profesional. Anda juga dapat beralih ke mode manual dan menyesuaikan parameter mesin secara bebas.

Dilengkapi dengan dua soket pengisian USB
Secara inovatif, dua soket pengisi daya USB ditambahkan, dan Anda dapat mengisi daya ponsel atau perangkat seluler lainnya melalui USB pada mesin las. Jangan khawatir ponsel Anda kehabisan baterai saat Anda bekerja.

Teknologi Canggih
Batang las berukuran 2,6-4,0 mm dapat digunakan.Desain tegangan lebar 56V-140V, tidak takut fluktuasi tegangan. Dapat menangani kawat Flux-Core 2 pon.cocok untuk batang las di bawah 1/8 inci dengan fungsi Lift TIG las / Las Busur Manual MMA dan juga dapat mengelas baja tahan karat jika Anda membeli obor TIG lift tambahan.

Keamanan Pertama & Desain Portabel:
Mesin las MIG ini dilengkapi dengan perlindungan dari panas berlebih, perlindungan dari arus berlebih, perlindungan dari tegangan berlebih, dan perlindungan dari beban berlebih, lebih aman digunakan. Karena ukurannya yang kecil dan bobotnya yang ringan, sangat mudah dibawa, ideal untuk perbaikan luar ruangan / pekerjaan udara.
Kegunaan
Konstruksi bangunan
Pekerjaan infrastruktur
Perbaikan dan pemeliharaan
Pertanian dan peralatan berat
Industri maritim
Otomotif
Proyek DIY rumah
Manufaktur
Pemasangan pipa
Pekerjaan logam rumah tangga
Perakitan produk
Produksi peralatan
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan