MTMasaki Mesin Bor Listrik MT-16RE MT0003 1unit

Rp179.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number MT-16RE
Unit 1unit
Frequency (Hz) 50/60
Voltage (V) 220-240
Current (A) 2.8
Input Power (W) 650
No Load Speed (rpm) 0-3400
Diameter (mm) 13
Dimension WxLxH (cm) 28x7x23.5
Berat (Kg) 1.9
Tanggal Produk Terdaftar 03 November 2025
Terakhir Diperbaharui 03 November 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Kelengkapan:
1x MT· MASAKI MT-16RE Mesin Bor Listrik
1x Penggaris bor
1x Buah kunci kepala bor
1x Pegangan bantu
- buku petujuk
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan