JUMBOFLEX Rigid Silicone Hose PAS 4-3 ID 102mm (4inch) 1roll(4m)
Rp25.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | PAS 4-3 |
|---|---|
| Unit | 1roll(4m) |
| Inner Diameter (mm) | 102 |
| Inner Diameter (inch) | 4 |
| Outer Diameter (mm) | 110 |
| Over Pressure (bar) | 3.1 |
| Vacuum (bar) | 0.62 |
| Hose Wall Thickness (mm) | 5 |
| Length (m) | 4 |
| Temperature Range (°C) | -40 to +200, short-term up to +280 |
| Berat (Kg) | 8.0 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 31 October 2025 |
| Terakhir Diperbaharui | 31 October 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Konstruksi:
• Dinding: kain fiberglass tertutup berlapis silikon
• Kawat baja pegas spiral terintegrasi di dinding
• Tahan api sesuai UL94-V1
• Dinding: kain fiberglass tertutup berlapis silikon
• Kawat baja pegas spiral terintegrasi di dinding
• Tahan api sesuai UL94-V1
Peringatan
- Foto pada halaman ini hanya sebagai referensi (ilustrasi) yang sesuai dengan fungsinya- Produk yang diterima akan sesuai dengan informasi model number/part number/size/warna/type/atribut yang tertera pada website
Kegunaan
Aplikasi:• Ekstraksi asap las
• Menghantarkan butiran panas untuk pengumpanan peralatan
• Untuk industri makanan dan farmasi
Ketentuan dan Kondisi Barang
COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan