Kusam Meco Digital Insulation Resitance Tester with Multimeter Functions KM 379 3 % Digit Resistance Test Voltage : 250V/500V/1000V upto 40 GO 1unit

Rp3.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number KM 379
Unit 1unit
Basic Accuracy ±(0.5%rdg + 5dgts)
Display 33⁄4 digit Max. 3999 Counts liquid crystal display
Sampling Speed (time/s) 2
Short Circuit Current (mA) 1.5
Measurement Time (minute) ½/10
Auto Range "OL" will be displayed for overload
Operating Temperature (°C) 0 to 40, R.H. <75%
Storage Temperature (°C) -10 to 60 (<80% R.H.)
Maximum Power Consumption (W) 4.5
Power AA 1.5V battery x 6
Dimensions (LxWxH) (mm) 170x156x64
Minimum Power Consumption (mW) 18
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 19 December 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
33⁄4 Digit Digital Insulation Resistance Tester with multimeter functions
MODEL KM 370 / KM379

Digital MΩ Hitester & Digital multimeter
Overlod Protection
The meter can display actual insulation test voltage
LED light is used to indicate high voltage output status
Measures Insulation Resistance & AC & DC Voltage
Backlight , function characters indication
Auto power off
Low battery indication

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan