Takafan Centrifugal Backward SIS21/SCB-CBS-450/7.5 18inch 1unit

Rp26.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SIS21/SCB-CBS-450/7.5
Unit 1unit
Diameter (inch) 18
Diameter (mm) 450
Speed (rpm) 2900
Air Flow (CMH) 5820-12400
Power (W) 7500
Static Pressure (Pa) 2860-1651
Phase 3
Berat (Kg) 32.5
Tanggal Produk Terdaftar 31 October 2025
Terakhir Diperbaharui 31 October 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

COD Tidak Berlaku
Pembayaran COD tidak tersedia untuk produk ini. Lihat selengkapnya
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan